FINDER - Lichtsensor IP67, für Einbau, für Dämmerungsschalter 11.31, 11.41, 11.42, 11.91

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011.03
Ausführung - Lichtsensor
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Art der Spannungsversorgung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823350776
Sonepar Artikelnummer
120476329
Hersteller Artikelnummer
011.03
Hersteller Typ
011.03
Hersteller Artikel Nr.:
011.03
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
37.5 mm
Durchmesser:
24 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.027 kg


