FINDER - Miniatur-Industrie-Printrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55.32.9.110.0080
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823111193
Sonepar Artikelnummer
121131939
Hersteller Artikelnummer
55.32.9.110.0080
Hersteller Typ
55.32.9.110.0080
Hersteller Artikel Nr.:
55.32.9.110.0080
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Nennstrom:
10 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
110 V
Max. Einschaltstrom:
20 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT I
Breite:
20.7 mm
Höhe:
37.2 mm
Tiefe:
27.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.035 kg


