FINDER - Miniatur-Steckrelais/Bahn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46.61.9.024.4000T
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823392127
Sonepar Artikelnummer
121131885
Hersteller Artikelnummer
46.61.9.024.4000T
Hersteller Typ
46.61.9.024.4000T
Hersteller Artikel Nr.:
46.61.9.024.4000T
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Nennstrom:
16 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24 V
Max. Einschaltstrom:
25 A
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
12.4 mm
Höhe:
32.8 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.020 kg


