Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Modul, Ableitwiderstand, 110 bis 240VAC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Modul, Ableitwiderstand, 110 bis 240VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99.80.8.230.07

  • Funktion - sonstige

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V

  • Mit LED-Anzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823105314

Sonepar Artikelnummer

120478848

Hersteller Artikelnummer

99.80.8.230.07

Hersteller Typ

99.80.8.230.07

Hersteller Artikel Nr.:

99.80.8.230.07

Funktion:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 240 V

Mit LED-Anzeige:

Nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 240 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Steckmodul, Ableitwiderstand zur Reststromunterdrückung, 110-240 V AC, Farbe blau