FINDER - Modul, Freilaufdiode, 6-240VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99.01.3.000.00
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 6 .. 240 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823104348
Sonepar Artikelnummer
120478819
Hersteller Artikelnummer
99.01.3.000.00
Hersteller Typ
99.01.3.000.00
Hersteller Artikel Nr.:
99.01.3.000.00
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
6 .. 240 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


