Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Modul, Freilaufdiode, 6 bis 220VDC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Modul, Freilaufdiode, 6 bis 220VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99.80.3.000.00

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung DC - 6 .. 220 V

  • Mit LED-Anzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823097398

Sonepar Artikelnummer

120081583

Hersteller Artikelnummer

99.80.3.000.00

Hersteller Typ

99.80.3.000.00

Hersteller Artikel Nr.:

99.80.3.000.00

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

6 .. 220 V

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Steckmodul, Freilaufdiode, (+ an A1), 6 - 220 V DC, Farbe blau