Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 28 bis 60VDC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 28 bis 60VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99.80.9.060.99

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung DC - 28 .. 60 V

  • Mit LED-Anzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823105345

Sonepar Artikelnummer

120478853

Hersteller Artikelnummer

99.80.9.060.99

Hersteller Typ

99.80.9.060.99

Hersteller Artikel Nr.:

99.80.9.060.99

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

28 .. 60 V

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Steckmodul, grüne LED und Freilaufdiode (+ an A1), 28 - 60 V DC, Farbe blau