FINDER - Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 6 bis 24VDC, + an A2, nicht Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99.02.9.024.79
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 6 .. 24 V
Mit LED-Anzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823115580
Sonepar Artikelnummer
120478833
Hersteller Artikelnummer
99.02.9.024.79
Hersteller Typ
99.02.9.024.79
Hersteller Artikel Nr.:
99.02.9.024.79
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
6 .. 24 V
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


