FINDER - Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 6 bis 24VDC, mit Verpolschutzdiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99.02.9.024.99
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 6 .. 24 V
Mit LED-Anzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8012823115597
Sonepar Artikelnummer
120081608
Hersteller Artikelnummer
99.02.9.024.99
Hersteller Typ
99.02.9.024.99
Hersteller Artikel Nr.:
99.02.9.024.99
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
6 .. 24 V
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


