Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Modul, Freilaufdiode und rote LED, 6 bis 24VDC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Modul, Freilaufdiode und rote LED, 6 bis 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99.01.9.024.90

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung DC - 6 .. 24 V

  • Mit LED-Anzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823104584

Sonepar Artikelnummer

120478822

Hersteller Artikelnummer

99.01.9.024.90

Hersteller Typ

99.01.9.024.90

Hersteller Artikel Nr.:

99.01.9.024.90

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

6 .. 24 V

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.003 kg

Steckmodul, rote LED und Freilaufdiode (+ an A1), 6 - 24 V DC, Farbe blau