Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Modul, grüne LED, 110 bis 240VAC/DC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Modul, grüne LED, 110 bis 240VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99.01.0.230.59

  • Funktion - sonstige

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V

  • Betriebsspannung DC - 110 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823104522

Sonepar Artikelnummer

120478817

Hersteller Artikelnummer

99.01.0.230.59

Hersteller Typ

99.01.0.230.59

Hersteller Artikel Nr.:

99.01.0.230.59

Funktion:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

110 .. 240 V

Mit LED-Anzeige:

Ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 240 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.003 kg

Steckmodul, grüne LED, ohne EMV-Schutz, 110-240 V AC/DC, Farbe blau