Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Modul, RC-Glied, 110 bis 240VAC/DC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Modul, RC-Glied, 110 bis 240VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99.01.0.230.09

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V

  • Betriebsspannung DC - 110 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823104508

Sonepar Artikelnummer

120478816

Hersteller Artikelnummer

99.01.0.230.09

Hersteller Typ

99.01.0.230.09

Hersteller Artikel Nr.:

99.01.0.230.09

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

110 .. 240 V

Mit LED-Anzeige:

Nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 240 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

Steckmodul, RC-Glied, 110-240 V DC/AC, Farbe blau