Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Modul, RC-Glied, 28 bis 60VAC/DC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Modul, RC-Glied, 28 bis 60VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99.02.0.060.09

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 28 .. 60 V

  • Betriebsspannung DC - 28 .. 60 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823115498

Sonepar Artikelnummer

120478828

Hersteller Artikelnummer

99.02.0.060.09

Hersteller Typ

99.02.0.060.09

Hersteller Artikel Nr.:

99.02.0.060.09

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

28 .. 60 V

Betriebsspannung DC:

28 .. 60 V

Mit LED-Anzeige:

Nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

28 .. 60 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.003 kg

Steckmodul RC-Glied, 28 - 60 V AC/DC, Farbe grau.