Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Netzteil für Bliss2 Thermostat

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Netzteil für Bliss2 Thermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01C.02.8.230.0500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schaltnetzteil

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823434230

Sonepar Artikelnummer

121074773

Hersteller Artikelnummer

01C.02.8.230.0500

Hersteller Typ

01C.02.8.230.0500

Hersteller Artikel Nr.:

01C.02.8.230.0500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schaltnetzteil

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.037 kg

Netzteil zur Spannungsversorgung eines Bliss2 Raumthermostats, Montage in Unterputz- oder Schalterdose, Versorgungsspannung: 110…230 V AC, Ausgangsspannung: 5 V DC, Nennleistung: 2 W, Umgebungstemperatur: 0...40°C, max. Kabellänge zwischen Netzteil und BLISS2-Thermostat: 40 m (flexibles Kabel 2x1.5 mm2)