FINDER - Netzüberwachung, 1-Phasen 220-240VAC, 1 W 10A, einstellbare Grenzwerte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70.11.8.230.2022
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Spannungsmessbereich 1 - 170 .. 230 V
Spannungsmessbereich 2 - 220 .. 270 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012823364803
Sonepar Artikelnummer
120345626
Hersteller Artikelnummer
70.11.8.230.2022
Hersteller Typ
70.11.8.230.2022 1W 10A
Hersteller Artikel Nr.:
70.11.8.230.2022
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Spannungsmessbereich 1:
170 .. 230 V
Spannungsmessbereich 2:
220 .. 270 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
220 .. 240 V
Ansprechwert Spannung:
170 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
60 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 .. 240 V
Breite:
17.5 mm
Höhe:
88.8 mm
Tiefe:
60.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.062 kg


