Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Netzüberwachung, 3-Phasen 208 - 480VAC, 2 W 8A

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Netzüberwachung, 3-Phasen 208 - 480VAC, 2 W 8A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70.62.8.400.0000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 208 .. 480 V

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8012823377445

Sonepar Artikelnummer

120352239

Hersteller Artikelnummer

70.62.8.400.0000

Hersteller Typ

70.62.8.400.0000 2W 8A

Hersteller Artikel Nr.:

70.62.8.400.0000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

208 .. 480 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsschaltstrom:

8 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

208 .. 480 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

Ja

Funktion Unterspannungserkennung:

Nein

Funktion Überspannungserkennung:

Nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

208 .. 480 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

208 .. 480 V

Breite:

22.5 mm

Höhe:

86.3 mm

Tiefe:

100.3 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.115 kg

3-Phasen-Netzüberwachung für Reiheneinbau 400 V AC 50/60 Hz, für DIN-Schiene, 2 Wechsler für 8 A (AC1), Kontaktmaterial AgNi, Kontaktspannung 250 V AC, max. Kontaktspannung 400 V AC, Industriebauform: 22,5 mm breit, Phasenfolge- und Phasenausfallüberwachung auch bei Rückspannung, Versorgungsspannung Arbeitsbereich 170 - 520 V, LED-Statusanzeige