Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Netzüberwachung, 3-Phasen 380 - 415VAC, 1 W 6A

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Netzüberwachung, 3-Phasen 380 - 415VAC, 1 W 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70.31.8.400.2022

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 380 .. 415 V

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823372204

Sonepar Artikelnummer

120352238

Hersteller Artikelnummer

70.31.8.400.2022

Hersteller Typ

70.31.8.400.2022 1W 6A

Hersteller Artikel Nr.:

70.31.8.400.2022

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

380 .. 415 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

Ja

Spannungsmessbereich:

300 .. 480 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

380 .. 415 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

Ja

Funktion Unterspannungserkennung:

Ja

Funktion Überspannungserkennung:

Ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

Nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

1 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.5 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

60 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

380 .. 415 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

380 .. 415 V

Breite:

35 mm

Höhe:

88.8 mm

Tiefe:

60.8 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.075 kg

3-Phasen-Netzüberwachung für Reiheneinbau, Messbereich 300 - 480 V , 1 Wechsler für 6 A (AC1), Kontaktmaterial AgNi, Überwachung von: Unterspannung, Überspannung, Über-/Unterspannungsbereich, Phasenfolge, Phasenausfall, Spannungsfehler-Memory wählbar, farbige LED-Statusanzeige