FINDER - Niveau-Überwachungsgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 72.11.8.125.0000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 125 V
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823290621
Sonepar Artikelnummer
120478396
Hersteller Artikelnummer
72.11.8.125.0000
Hersteller Typ
72.11.8.125.0000
Hersteller Artikel Nr.:
72.11.8.125.0000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
125 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
1 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
125 V
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
1 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
35 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.148 kg


