Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Niveausensor für leitfähige Flüssigkeiten, mit 6 Meter Kabel, für Geräte 72

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Niveausensor für leitfähige Flüssigkeiten, mit 6 Meter Kabel, für Geräte 72

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 072.01.06

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sensor

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823290706

Sonepar Artikelnummer

120476364

Hersteller Artikelnummer

072.01.06

Hersteller Typ

072.01.06

Hersteller Artikel Nr.:

072.01.06

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Sensor

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.150 kg

Sensorelektrode für Niveauüberwachung der Serie 72, für leitfähige Flüssigkeiten, mit 6 Meter Kabel, die Sonde ist aus lebensmittelechten Materialien nach European Directive 2002/72 and cod. FDA title 21 part 177 hergestellt