FINDER - Niveausonde, Länge 500 mm (rostfrei), für Serie 72, M4-Aussengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 072.500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sensor
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823300276
Sonepar Artikelnummer
120476323
Hersteller Artikelnummer
072.500
Hersteller Typ
072.500
Hersteller Artikel Nr.:
072.500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sensor
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.046 kg
Sensorelektrode für Niveau Überwachung, Material: V2A Länge 500 mm, Durchmesser 4 mm mit M4-Gewinde, mit Elektrodenhalter 072.51 (einfach mit Masse) oder 072.53(dreifach) einsetzbar


