FINDER - Niveauwächter, leitfähige Flüssigkeiten, 1 W 16A, Empfindlichkeit fest, 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 72.11.9.024.0000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823302195
Sonepar Artikelnummer
120478398
Hersteller Artikelnummer
72.11.9.024.0000
Hersteller Typ
72.11.9.024.0000 1W 16A
Hersteller Artikel Nr.:
72.11.9.024.0000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Kaskadierbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24 V
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite:
35 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.091 kg


