FINDER - Potentiometer, Einbautyp 22,5 mm, für Typ 87.02, 10 kOhm/0,25W, 10er Skala

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087.02.2
Widerstand - 10000 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.25 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823216300
Sonepar Artikelnummer
120476395
Hersteller Artikelnummer
087.02.2
Hersteller Typ
087.02.2
Hersteller Artikel Nr.:
087.02.2
Widerstand:
10000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.25 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
4
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.027 kg


