Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Printrelais, 2 W 30 A-Kontaktmaterial AgNi, Spule 24VDC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Printrelais, 2 W 30 A-Kontaktmaterial AgNi, Spule 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66.22.9.024.1000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823302065

Sonepar Artikelnummer

120478349

Hersteller Artikelnummer

66.22.9.024.1000

Hersteller Typ

66.22.9.024.1000

Hersteller Artikel Nr.:

66.22.9.024.1000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

30 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

24 V

Max. Einschaltstrom:

50 A

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

Breite:

33.5 mm

Höhe:

31 mm

Tiefe:

51.5 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.078 kg

Leiterplattenrelais mit Doppelpinausführung, 2 Wechsler 30 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 24 V DC, 1,7 W, 340 Ohm.