Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Printrelais, waschdichte Ausführung, 1 W 10A, Spule 12VDC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Printrelais, waschdichte Ausführung, 1 W 10A, Spule 12VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36.11.9.012.4011

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823372075

Sonepar Artikelnummer

120476701

Hersteller Artikelnummer

36.11.9.012.4011

Hersteller Typ

36.11.9.012.4011

Hersteller Artikel Nr.:

36.11.9.012.4011

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Nennstrom:

10 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

Silberzinnoxid (AgSnO2)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

12 V

Max. Einschaltstrom:

15 A

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT III

Breite:

15.5 mm

Höhe:

17.5 mm

Tiefe:

21.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.007 kg

Printrelais mit 1 Wechsler für 10 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 12 V DC, 0,36 W, 400 Ohm, Relaisschutzart: RT III