Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Programmierset für Typ 12.71

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Programmierset für Typ 12.71

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 012.90

  • PC-Programmierset für Windows 95 - Nein

  • PC-Programmierset für Windows 98 - Nein

  • PC-Programmierset für Windows 2000 - Ja

  • PC-Programmierset für Windows 7 - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823348384

Sonepar Artikelnummer

120476330

Hersteller Artikelnummer

012.90

Hersteller Typ

012.90

Hersteller Artikel Nr.:

012.90

PC-Programmierset für Windows 95:

Nein

PC-Programmierset für Windows 98:

Nein

PC-Programmierset für Windows 2000:

Ja

PC-Programmierset für Windows 7:

Ja

PC-Programmierset für Windows 8:

Nein

PC-Programmierset für Windows NT:

Nein

PC-Programmierset für Windows XP:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.125 kg

Programmierset mit USB-Anschluss für Schaltuhr 12.71 und 12.91.8.230.0090, schnelle und einfache Programmierung der Schaltuhr mit einem Computer. Der Programmtransfer kann mittels eines programmierbaren Schlüssels erfolgen (Typ 12.91.8.230.0090) oder durch den Direktanschluss am Typ 12.71. Inhalt: Programmier-Adapter, USB-Kabel (1,8 m lang), Software.