Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Raumthermostat mechanisch, 1 Wechsler 16 A

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Raumthermostat mechanisch, 1 Wechsler 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1T.01.0

  • Ausführung - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - ohne

  • Mit Empfänger - Nein

  • Geeignet für Kühlen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823235585

Sonepar Artikelnummer

121074805

Hersteller Artikelnummer

1T.01.0

Hersteller Typ

1T.01.0

Hersteller Artikel Nr.:

1T.01.0

Ausführung:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

ohne

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Ja

Differenzwert:

0.6 K

Montageart:

Aufputz

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Farbe:

weiß

Messbereich:

7 .. 30 °C

Sensor extern:

Nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Differenz verstellbar:

Nein

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Mit Display:

Nein

Bedienung:

Dreh

Verdeckte Bedienung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

Nein

Höhe:

79.6 mm

Breite:

79.6 mm

Tiefe:

44 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.134 kg

Raumthermostat mechanisch, Farbe weiß, 1 Wechsler 16 A, Betriebskontrollleuchte, Temperaturbereich +7…+30 °C, IP20