FINDER - Raumthermostat mechanisch, mit EIN/AUS-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1T.01.1
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - ohne
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012823235592
Sonepar Artikelnummer
121074864
Hersteller Artikelnummer
1T.01.1
Hersteller Typ
1T.01.1
Hersteller Artikel Nr.:
1T.01.1
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
0.6 K
Montageart:
Aufputz
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
7 .. 30 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
79.6 mm
Breite:
79.6 mm
Tiefe:
44 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.134 kg


