FINDER - Relais 1 SSR-Kontakt 15A/16 -32VDC, Einschaltstrom -160A 10ms, Eingang 6 -24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77.01.9.024.9024
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 6 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung DC - 16 .. 32 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823410999
Sonepar Artikelnummer
120478407
Hersteller Artikelnummer
77.01.9.024.9024
Hersteller Typ
77.01.9.024.9024
Hersteller Artikel Nr.:
77.01.9.024.9024
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
6 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung DC:
16 .. 32 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
15 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung:
sonstige
Nullpunktschaltend:
Nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.5 mm
Höhe:
56.5 mm
Tiefe:
88.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.039 kg


