Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Relais 1 SSR-Kontakt 15A/24 -277VAC, Einschaltstrom -400A 10ms, Eingang 230VAC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Relais 1 SSR-Kontakt 15A/24 -277VAC, Einschaltstrom -400A 10ms, Eingang 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 77.11.8.230.8251

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 277 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823377551

Sonepar Artikelnummer

120478409

Hersteller Artikelnummer

77.11.8.230.8251

Hersteller Typ

77.11.8.230.8251

Hersteller Artikel Nr.:

77.11.8.230.8251

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 277 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

5.2 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung:

sonstige

Nullpunktschaltend:

Nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

15 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

120.3 mm

Tiefe:

104.5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.283 kg

SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Eingangsspannung 230 V AC, 1 Schließer für 15 A, Einschaltstrom bis 400 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 19 bis 305 V AC, Momentanwertschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2500 W, Energiesparlampen 1500 W, LED (230 V AC) 1500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 2500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 1500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, 1-Phasen-Motorlast in AC3-Betrieb bei 230 V AC 1,2 kW, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC: 100 mA, Relaisschutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.