FINDER - Relais 1 SSR-Kontakt 15A/24 -277VAC, Einschaltstrom -400A 10ms, Eingang 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77.11.9.024.8251
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 277 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823377513
Sonepar Artikelnummer
120478411
Hersteller Artikelnummer
77.11.9.024.8251
Hersteller Typ
77.11.9.024.8251
Hersteller Artikel Nr.:
77.11.9.024.8251
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 277 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
5.2 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung:
sonstige
Nullpunktschaltend:
Nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
15 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
120.3 mm
Tiefe:
104.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.283 kg


