Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Relais 1 SSR-Kontakt 30A/60 -440VAC, Einschaltstrom -520A 10ms, Eingang 230VAC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Relais 1 SSR-Kontakt 30A/60 -440VAC, Einschaltstrom -520A 10ms, Eingang 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 77.31.8.230.8051

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823375045

Sonepar Artikelnummer

120478416

Hersteller Artikelnummer

77.31.8.230.8051

Hersteller Typ

77.31.8.230.8051

Hersteller Artikel Nr.:

77.31.8.230.8051

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

30 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung:

sonstige

Nullpunktschaltend:

Nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

120.3 mm

Tiefe:

104.5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.285 kg

SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Anschlüsse nach Relaisart, Eingangsspannung 230 V AC, 1 Schließer für 30 A, Einschaltstrom bis 520 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis 480 V AC, Momentanwertschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 4500 W, Energiesparlampen 2500 W, LED (230 V AC) 2500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 2500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 2500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 4000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1800 W, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC 300 mA, Relaisschutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.