FINDER - Relais 1 SSR-Kontakt 30A/60 -440VAC, Einschaltstrom -520A 10ms, Eingang 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77.31.9.024.8051
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823375083
Sonepar Artikelnummer
120478420
Hersteller Artikelnummer
77.31.9.024.8051
Hersteller Typ
77.31.9.024.8051
Hersteller Artikel Nr.:
77.31.9.024.8051
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung DC:
24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung:
sonstige
Nullpunktschaltend:
Nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
120.3 mm
Tiefe:
104.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.284 kg


