Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Relais 1 SSR-Kontakt 5A/60 -240VAC, Einschaltstrom -300A 10ms, Eingang 230VAC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Relais 1 SSR-Kontakt 5A/60 -240VAC, Einschaltstrom -300A 10ms, Eingang 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 77.01.8.230.8051

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 60 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823351452

Sonepar Artikelnummer

120478406

Hersteller Artikelnummer

77.01.8.230.8051

Hersteller Typ

77.01.8.230.8051

Hersteller Artikel Nr.:

77.01.8.230.8051

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

60 .. 240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

60 .. 240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung:

sonstige

Nullpunktschaltend:

Nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

17.5 mm

Höhe:

56.5 mm

Tiefe:

88.8 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.049 kg

SSR-Relais im 17,5 mm Gehäuse, Eingangsspannung 230 V AC, 1 Schließer (Momentanwertschalter) für 5 A, Einschaltstrom bis 300 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis 265 V AC, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 800 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG oder KVG 800 W, 1-Phasen-Motorlast in AC3-Betrieb bei 230 V AC 0,37 kW, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC: 100 mA, Relaisschutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED-Anzeige