FINDER - Relais 1 SSR-Kontakt 7A/85 -140VDC, Einschaltstrom -60A 10ms, Eingang 6 -24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77.01.9.024.9125
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 6 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung DC - 85 .. 140 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823411873
Sonepar Artikelnummer
120478408
Hersteller Artikelnummer
77.01.9.024.9125
Hersteller Typ
77.01.9.024.9125
Hersteller Artikel Nr.:
77.01.9.024.9125
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
6 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung DC:
85 .. 140 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
7 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung:
sonstige
Nullpunktschaltend:
Nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.5 mm
Höhe:
56.5 mm
Tiefe:
88.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.039 kg


