FINDER - Relais für UP-Dose oder Schalterdose, 1 Schliesser 12A, für 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13.31.8.230.4300
Funktion - mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 12 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8012823376783
Sonepar Artikelnummer
120476488
Hersteller Artikelnummer
13.31.8.230.4300
Hersteller Typ
13.31.8.230.4300
Hersteller Artikel Nr.:
13.31.8.230.4300
Funktion:
mechanisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
12 A
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Montageart:
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten:
2.1
Einbautiefe:
39 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
300 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
5 A
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.029 kg


