FINDER - Relais mit 1 SSR-Kontakt 40 A/24 bis 280 V AC, Einschaltstrom bis 500 A für 10 ms, Eingang 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77.B1.9.024.8250
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823450513
Sonepar Artikelnummer
121244302
Hersteller Artikelnummer
77.B1.9.024.8250
Hersteller Typ
77.B1.9.024.8250
Hersteller Artikel Nr.:
77.B1.9.024.8250
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung DC:
24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung:
sonstige
Nullpunktschaltend:
Ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
29.4 mm
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365003
Gewicht:
0.078 kg


