FINDER - Relais mit 1 SSR-Kontakt 5 A/48 bis 265 V AC, Einschaltstrom bis 300 A für 10 ms, Momentanwert-Schalter, Eingang 12 bis 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77.01.9.024.8051
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 265 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823446745
Sonepar Artikelnummer
121233157
Hersteller Artikelnummer
77.01.9.024.8051
Hersteller Typ
77.01.9.024.8051
Hersteller Artikel Nr.:
77.01.9.024.8051
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 265 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 265 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung:
sonstige
Nullpunktschaltend:
Nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.5 mm
Höhe:
56.5 mm
Tiefe:
88.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.048 kg


