Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Relais mit Printanschlüssen, 2 Schließer 30 A, Spule 230 V AC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Relais mit Printanschlüssen, 2 Schließer 30 A, Spule 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66.22.8.230.1300

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823302133

Sonepar Artikelnummer

121232153

Hersteller Artikelnummer

66.22.8.230.1300

Hersteller Typ

66.22.8.230.1300

Hersteller Artikel Nr.:

66.22.8.230.1300

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Nennstrom:

30 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Max. Einschaltstrom:

50 A

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

Breite:

33.5 mm

Höhe:

31 mm

Tiefe:

51.5 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.080 kg

Leiterplattenrelais mit Doppelpinausführung, 2 Schließer 30 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 230 V AC 3,6 VA, 4000 Ohm