Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Relais mit Steckanschlüssen, 3 Wechsler 16 A, Spule 220 V DC

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Relais mit Steckanschlüssen, 3 Wechsler 16 A, Spule 220 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62.33.9.220.4040

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823284859

Sonepar Artikelnummer

121232160

Hersteller Artikelnummer

62.33.9.220.4040

Hersteller Typ

62.33.9.220.4040

Hersteller Artikel Nr.:

62.33.9.220.4040

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Nennstrom:

16 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

Silberzinnoxid (AgSnO2)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

220 V

Max. Einschaltstrom:

30 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT I

Breite:

38.2 mm

Höhe:

47.6 mm

Tiefe:

35.8 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.083 kg

Leistungssteckrelais 3 Wechsler für 16 A / 250 V AC mit Faston 187 ((4,8 x 0,5 mm)), Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 220 V DC, 1,3 W, 37300 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I