FINDER - Relais mit zwangsgeführten Kontakten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50.14.9.012.4310
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823416007
Sonepar Artikelnummer
121131888
Hersteller Artikelnummer
50.14.9.012.4310
Hersteller Typ
50.14.9.012.4310
Hersteller Artikel Nr.:
50.14.9.012.4310
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Nennstrom:
8 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
12 V
Max. Einschaltstrom:
15 A
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT III
Breite:
13 mm
Höhe:
16.5 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.015 kg


