Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FINDER - Relais, Printanschlüsse, 1 W 6 A, Spule 48 V DC, 200 mW

FINDER
kopierenkopieren
FINDER - Relais, Printanschlüsse, 1 W 6 A, Spule 48 V DC, 200 mW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32.21.7.048.4000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012823290928

Sonepar Artikelnummer

121232170

Hersteller Artikelnummer

32.21.7.048.4000

Hersteller Typ

32.21.7.048.4000

Hersteller Artikel Nr.:

32.21.7.048.4000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Nennstrom:

6 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

Silberzinnoxid (AgSnO2)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

48 V

Max. Einschaltstrom:

15 A

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT III

Breite:

10 mm

Höhe:

10.7 mm

Tiefe:

20 mm

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.005 kg

Miniatur-Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 48 V DC, 11.520 Ohm, Relaisschutzart: RT III