FINDER - Relais steck-/print, Eingang 60VDC, Ausgang SSR 1 Schliesser 6A/24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34.81.7.060.9024
Eingangsspannung - 35 .. 72 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 1.5 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823232102
Sonepar Artikelnummer
120421669
Hersteller Artikelnummer
34.81.7.060.9024
Hersteller Typ
34.81.7.060.9024
Hersteller Artikel Nr.:
34.81.7.060.9024
Eingangsspannung:
35 .. 72 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
1.5 .. 33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.004 kg


