FINDER - Relais zum abwechselnden Schalten von 2 Verbrauchern mit 4 Funktionen, 230 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 72.42.0.230.0000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 110 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823362717
Sonepar Artikelnummer
120478399
Hersteller Artikelnummer
72.42.0.230.0000
Hersteller Typ
72.42.0.230.0000 2S 12A
Hersteller Artikel Nr.:
72.42.0.230.0000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
110 .. 240 V
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
20 s
Physikalisches Messprinzip:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.2 s
Kaskadierbar:
Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
110 .. 240 V
Bemessungsschaltstrom:
12 A
Breite:
35 mm
Höhe:
88.8 mm
Tiefe:
60.8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.107 kg


