FINDER - Relaisfassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93.02.0.060
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823310060
Sonepar Artikelnummer
120478664
Hersteller Artikelnummer
93.02.0.060
Hersteller Typ
93.02.0.060
Hersteller Artikel Nr.:
93.02.0.060
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
14 mm
Höhe:
89.7 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
77.1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.031 kg


