FINDER - Relaisfassung/Bahn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94.P4.7
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823412924
Sonepar Artikelnummer
121131868
Hersteller Artikelnummer
94.P4.7
Hersteller Typ
94.P4.7
Hersteller Artikel Nr.:
94.P4.7
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
31 mm
Höhe:
95.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
46 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg


