FINDER - Relaisfassung/Bahn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97.P2.7
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 15.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823412917
Sonepar Artikelnummer
121131884
Hersteller Artikelnummer
97.P2.7
Hersteller Typ
97.P2.7
Hersteller Artikel Nr.:
97.P2.7
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
15.8 mm
Höhe:
95.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
42.4 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.031 kg


