FINDER - Relaismodul zwangsgeführte Kontakte, 3S+1Ö für 6A, Anschlussspannung 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7S.14.9.024.4310
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823420516
Sonepar Artikelnummer
121064543
Hersteller Artikelnummer
7S.14.9.024.4310
Hersteller Typ
7S.14.9.024.4310
Hersteller Artikel Nr.:
7S.14.9.024.4310
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Nennstrom:
6 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24 V
Max. Einschaltstrom:
15 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
86.2 mm
Tiefe:
100.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.121 kg


