FINDER - rotes LED-Modul
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99.80.0.230.50
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Betriebsspannung DC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823105284
Sonepar Artikelnummer
120478845
Hersteller Artikelnummer
99.80.0.230.50
Hersteller Typ
99.80.0.230.50
Hersteller Artikel Nr.:
99.80.0.230.50
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
230 V
Mit LED-Anzeige:
Ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


