FINDER - Ruf-Quittier-Relais für Reiheneinbau, 1 W und 1 Schliesser 8A, für 12VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13.12.0.012.0000
Funktion - elektronisch Gruppenschalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823336633
Sonepar Artikelnummer
120476485
Hersteller Artikelnummer
13.12.0.012.0000
Hersteller Typ
13.12.0.012.0000
Hersteller Artikel Nr.:
13.12.0.012.0000
Funktion:
elektronisch Gruppenschalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
12 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60.8 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Versorgungsspannung:
12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Max. Glühlampenlast:
800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
250 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
250 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
5 A
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.060 kg


