FINDER - Schaltaktor KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19.6K.9.030.4300
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012823413488
Sonepar Artikelnummer
121131867
Hersteller Artikelnummer
19.6K.9.030.4300
Hersteller Typ
19.6K.9.030.4300
Hersteller Artikel Nr.:
19.6K.9.030.4300
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
6
Bemessungsstrom:
0.015 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Schaltleistung:
4000 W
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
29 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.219 kg


